咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Tool24 Locker – Mastersystem DE
商品编号
979300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
979300 180/40
979300 300/14
979300 450/10
宽度
格层数量
格层有效宽度
格层有效高度 (1)
格层有效高度 (2)
每个隔槽的承重量
深度
重量
隔槽 有效深度
高度
1100mm
40
180mm
140mm
220mm
25kg
500mm
275kg
450mm
1965mm
800mm
14
300mm
220mm
300mm
25kg
500mm
200kg
450mm
1965mm
1100mm
10
450mm
300mm
460mm
25kg
500mm
210kg
450mm
1965mm
销售价 数量
 
309383.20
204049.52
185299.03

商品详情

商品名称:Tool24 Locker – Mastersystem DE
商品编号:979300 450/10
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,正面煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
供货范围

Mastersystem DE 配有 22 英寸的触摸屏、条形码扫描器、电脑,包括软件包 Basic。
应用

自动单件分发系统也可用于存放和管理庞大物品,例如较大的个人防护装置、电动和手动工具或塑料系统工具箱 L-BOXX®。
提示

所有格层均预先设有经由工程槽的供电电缆套管。具体充电设备的连接应由客户实施。技术参数中的重量数据适用于从系统柜,即不包含电脑和屏幕。
格层可配设透视窗,自定义颜色和尺寸(格层规格、柜子宽度和深度)。
请联系您的专业咨询师!
技术说明

货物分发系统配备不同规格尺寸的格层,以确保可靠地单独取出物品并完整记录。多种格层规格允许存放较大的物品,并预先作好电池充电准备。标配的 LED 内部照明系统有助于在昏暗环境中识别自动打开的格层,同时方便取用。LED 灯条沿格层分布,同样为取用和补充过程提供支持。
双面安装的孔壁板能够灵活安装主系统型号中的触摸显示器。也可安装 Easyfix 挂钩和托架以及我们产品目录中用于孔壁板的所有其他配件。
主系统可任意组合 Tool24 硬件变型的其他从系统柜并加以扩展。
技术说明
单件分发系统用于存放较大物品,格层高度为 460 mm,宽度及深度为 450 mm。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
宽度
1100mm
格层数量
10
格层有效宽度
450mm
格层有效高度 (1)
300mm
格层有效高度 (2)
460mm
每个隔槽的承重量
25kg
深度
500mm
重量
210kg
隔槽 有效深度
450mm
高度
1965mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加