首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
智能工位器具
智能旋转柜
智能抽屉柜
智能刀柄柜
智能格子柜
智能柜软件
智能工位器具配件
开门柜
智能抽屉柜
GARANT智能工具柜/智能柜系统Tool24 Smartline包括分隔板
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
GARANT智能工具柜/智能柜系统Tool24 Smartline包括分隔板
商品编号
979001
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
此商品已下架
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
智能旋转柜
智能抽屉柜
智能刀柄柜
智能格子柜
智能柜软件
智能工位器具配件
开门柜
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:GARANT智能工具柜/智能柜系统Tool24 Smartline包括分隔板
商品编号:979001
应用
自动货物分发系统,用于存储和管理工具及备件。
技术说明
灵活的货物分发系统用于存储、分发和管理刀具、维修工具、量具、劳保用品以及大量耗材。主系统可任意组合 Tool24 硬件变型的其他从系统柜并加以扩展。通过个性化定制的软件可以根据需要为您量身订制解决方案。
主体和抽屉采用 1 mm 钢板。起重车用底座采用 1.75 mm 钢板。台面采用竹料。
颜色
柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉煤黑色 RAL 7016,
粉末涂层。
技术参数
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订