咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动单元加装套件
商品编号
958480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
958480 20
958480 24
958480 28
固定滚轮的轮径
导向滚轮的轮径
支架高度
最大承重量
深度
125mm
125mm
160mm
200kg
500mm
125mm
125mm
160mm
600kg
600mm
125mm
125mm
160mm
600kg
700mm
销售价 数量
 
2159.58
2209.61
2259.66

商品详情

商品名称:移动单元加装套件
商品编号:958480 28
技术说明

GridLine 移动单元由 2 个镀锌钢桁架组成。装有滚轮组和 1 套双组分 Haptoprene® 推柄。
用于 GridLine 柜和工具柜的后续安装。
供货范围

1 × 横梁带 2 个可制动导向轮,1 × 横梁带有 2 个定轮,1 × 推柄组。
注意

为避免倾翻,安装滚轮时务必注意指定的最大高度。
请注意柜体/工具柜的自重和承重量。
提示
适合 GridLine 工具柜的移动单元,最大高度为 1000 mm。工具柜的最大承载能力共 600 kg。务必安装带有单手抽屉单独解锁装置的抽屉。
适合 GridLine 大容量柜的移动单元,最大高度为 1000 mm。大容量柜的最大承载能力共 200 kg。仅限不带抽屉的 GridLine 大容量柜。
适用于
工具柜,编号 931005 – 931435,大容量柜,编号 941001、941003、941021、941023、942301 – 942323、942701 – 942723。
属性
固定滚轮的轮径
125mm
导向滚轮的轮径
125mm
支架高度
160mm
最大承重量
600kg
深度
700mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加