咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
看板底架,用于 mLevel 和 eLevel+
商品编号
920201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920201 400
从台面算起的高度
承重量
搁板最多允许的安装数量
最大高度
深度
重量
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
920mm
250kg
6 个,编号 920211
1920mm
400mm
20kg
750mm - 1000mm
销售价 数量
 
5146.57
  • 商品详情

商品详情

商品名称:看板底架,用于 mLevel 和 eLevel+
商品编号:920201 400
应用

保证工位上连续不断的物料流转。实现周转盒的自动前送。
适用于

工作站,规格尺寸 1000 和 1500。
工作站 mLevel,编号 920002、920004、920006 以及 eLevel+,编号 920022、920024、920026。
技术说明

坚固的钢管结构。螺纹衬套间隔 100-mm,用来安装搁板,编号 920211。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
设计
钢管结构
高度补偿
25mm
属性
从台面算起的高度
920mm
承重量
250kg
搁板最多允许的安装数量
6 个,编号 920211
最大高度
1920mm
深度
400mm
重量
20kg
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
750mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加