咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搁板,有效深度 810 mm
商品编号
920211
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920211 1000
920211 1500
倾角
安装高度
宽度
承重量
深度
适用的类型
重量
高度
40degrees
100mm
920mm
50kg
810mm
1000mm
7kg
100mm
40degrees
100mm
1420mm
50kg
810mm
1500mm
11kg
100mm
销售价 数量
 
1884.09
2435.50

商品详情

商品名称:搁板,有效深度 810 mm
商品编号:920211 1500
技术说明

采用坚固的钢板。可以间隔 50 mm 进行调整,最多可以倾斜 40°。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
50kg
属性
倾角
40degrees
安装高度
100mm
宽度
1420mm
承重量
50kg
深度
810mm
适用的类型
1500mm
重量
11kg
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加