咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
办公桌
商品编号
929600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
929600 1500
929600 2000
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 高度
重量
30mm
700mm
1500mm
850mm
30kg
30mm
700mm
2000mm
850mm
35kg
销售价 数量
 
5806.21
6733.83

商品详情

商品名称:办公桌
商品编号:929600 2000
提示

以零部件形式交付,不提供安装。
技术说明

工作台面由 30 mm 无翘曲榉木复合板制成,防水胶粘合并经过 UV 清漆处理。桌腿由可拆卸的 4 棱管架(30×30 mm)制成,带有塑料地板衬垫。
颜色

管架为浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
无其他特殊涂装颜色。

技术参数
平板厚度
30mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
属性
台面厚度
30mm
台面深度
700mm
台面长度
2000mm
工作台 高度
850mm
重量
35kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加