咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
孔背板
商品编号
929650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
929650 1000
929650 1250
929650 1500
929650 2000
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
深度
适用的类型
高度
920mm
1170
25mm
1000mm
481mm
25mm
481mm
1420mm
25mm
1500mm
481mm
1920mm
25mm
2000mm
481mm
销售价 数量
 
1470.42
1659.38
1855.24
2224.64

商品详情

商品名称:孔背板
商品编号:929650 2000
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

支架为 40×40 mm 的钢板,可以拧装到工作台面上。支架之间可以安装钢板材质的孔壁板。
提示

支撑柱结构部分的产品不得挂入穿孔板中。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
设计
钢管结构
属性
宽度
1920mm
带有停车制动器的导向轮的数量
深度
25mm
适用的类型
2000mm
高度
481mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加