咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
孔背板
商品编号
929651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
929651 1000
929651 1250
929651 1500
929651 2000
宽度
深度
适用的类型
高度
920mm
25mm
1000mm
962mm
1170mm
25mm
962mm
1420mm
25mm
1500mm
962mm
1920mm
25mm
2000mm
962mm
销售价 数量
 
2465.13
2705.63
3246.67
4071.21

商品详情

商品名称:孔背板
商品编号:929651 2000
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

支撑柱结构部分的产品不得挂入穿孔板中。
技术说明

支架为 40×40 mm 的钢板,可以拧装到工作台面上。支架之间可以安装钢板材质的孔壁板。
技术参数
设计
钢管结构
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
宽度
1920mm
深度
25mm
适用的类型
2000mm
高度
962mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加