咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 坐/立辅助设备,PU 泡沫材料, 带底脚滑垫
商品编号
972701
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972701 ESD
十字底座直径
十字支座材料
十字支座规格
带靠背
底架规格
座椅倾斜度调整
座椅面材料
标准
椅面宽度
椅面深度
靠背 高度
颜色 椅面材料
高度调整方式
高度调整装置规格
580mm
抛光铝合金
底脚滑垫
5 臂十字撑脚
PU 泡棉
DIN 68877
340mm
300mm
190mm
黑色
高度调节杆
气弹簧
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ESD 坐/立辅助设备,PU 泡沫材料, 带底脚滑垫
商品编号:972701 ESD
标准

导电符合 DIN 61340-5-1 标准要求。
DIN 68877
应用

实现了站和坐的理想组合。适用于站立工位或者坐着作业的工位,或者既需要站着又需要坐着作业的工位。
坐站辅助机构,配套滑动底脚 − 适用于 720 毫米−1000 毫米的作业高度。
技术说明

铝合金五叉支脚(⌀ 600 mm)。通过气压弹簧实现无级高度调节。椅面采用 SoftTouch PU 泡沫材料,带有波纹。柔软舒适而又稳固,波纹确保空气流通(透气)。符合人体工学的靠背(高度 190 mm)保证正确的坐姿。PU 泡沫材料,柔软、舒适、可擦拭。
技术参数
椅子承重
120kg
高度调整范围
510mm - 780mm
防静电
EGB/ESD
属性
十字底座直径
580mm
十字支座材料
抛光铝合金
十字支座规格
底脚滑垫
带靠背
底架规格
5 臂十字撑脚
座椅倾斜度调整
座椅面材料
PU 泡棉
标准
DIN 68877
椅面宽度
340mm
椅面深度
300mm
靠背 高度
190mm
颜色 椅面材料
黑色
高度调整方式
高度调节杆
高度调整装置规格
气弹簧
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加