咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台含 4 个抽屉和 2 扇弹簧门
商品编号
929570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
929570 2000
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
工作台可中控锁闭
工作台板材料
工作台板表面
底柜 宽度
底柜 深度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
柜门高度(右侧)
柜门高度(左侧)
直列工作台
重量
高度
40mm
700mm
2000mm
900kg
榉木复合板
涂清漆
1775mm
630mm
4
490mm
520mm
360mm
540mm
否 – 台面突出过大
122kg
850mm
销售价 数量
 
18414.97
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工作台含 4 个抽屉和 2 扇弹簧门
商品编号:929570 2000
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
可选附件

适用搁板请参见编号 929580。
提示

其他可供面板:浅灰色 RAL 7035,信号蓝色 RAL 5005。不能提供特殊涂装。
技术说明

  • 工作台面 40 mm 厚,不易变形,榉木复合板材质,透明 UV 漆涂装。
  • 底部 - 焊接钢板。
  • 抽屉由钢板制成,配以 Delrin 材质的顺畅滚轮。
  • 柜门由钢板制成,配以沟槽型塑料盒,开启角度 180°,配有自复位柜门合页。
  • 中央圆筒销子锁,带 2 把钥匙。

技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉 / 抽出式搁板承重量
100kg
工作台 高度
850mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
90%
平板厚度
40mm
颜色选项
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
高度补偿
20mm
门打开的角度
180degrees
属性
台面厚度
40mm
台面深度
700mm
台面长度
2000mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
900kg
工作台可中控锁闭
工作台板材料
榉木复合板
工作台板表面
涂清漆
底柜 宽度
1775mm
底柜 深度
630mm
抽屉个数
4
抽屉有效宽度
490mm
抽屉有效深度
520mm
柜门高度(右侧)
360mm
柜门高度(左侧)
540mm
直列工作台
否 – 台面突出过大
重量
122kg
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加