咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
照明棒 PARA.MI
商品编号
928660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928660 8
LED 数量
供电
光色
总高度
消耗功率
灯具
灯具可更换
灯头宽度
灯头高度
照明可调光
筒体长度
色温
连接电缆长度
配套适用的国家地区
108
电源驱动
暖白K
1070mm
7W
LED
117mm
11.5mm
101mm
3000K
3m
DE
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:照明棒 PARA.MI
商品编号:928660 8

供货范围

包括桌面夹。夹紧范围 0 – 70 mm。3.0 m 连接导线,带电源插头。
技术说明

无需保养的高品质 LED 技术,带有 108 个发光二极管。灯头处设有操作按钮,同时配备可调式自动关断装置。无级调光。暖白色色温,约 3000 K。
照明灯包含内置 LED 灯泡。
照明灯中灯泡不可以更换。
颜色

银灰色

属性
LED 数量
108
供电
电源驱动
光色
暖白K
总高度
1070mm
消耗功率
7W
灯具
LED
灯具可更换
灯头宽度
117mm
灯头高度
11.5mm
照明可调光
筒体长度
101mm
色温
3000K
连接电缆长度
3m
配套适用的国家地区
DE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加