咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
分配器 3/5
商品编号
928492
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928492 3/5
928492 5/1+3/6
3 芯输出端数量,针对编号 923419,规格尺寸 3
3 芯输出端数量,针对编号 923420,规格尺寸 3
5 芯输出端数量,针对编号 923419,规格尺寸 5
5 芯输出端数量,针对编号 923420,规格尺寸 5
供电
出口数量
极数
额定电压
1
5
电源驱动
5
3
240V
6
1
1
电源驱动
400V
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:分配器 3/5
商品编号:928492 5/1+3/6
提示

初始接线以及插座或者插头同电缆之间的连接必须由专业的电工负责完成!
属性
3 芯输出端数量,针对编号 923419,规格尺寸 3
3 芯输出端数量,针对编号 923420,规格尺寸 3
6
5 芯输出端数量,针对编号 923419,规格尺寸 5
1
5 芯输出端数量,针对编号 923420,规格尺寸 5
1
供电
电源驱动
出口数量
极数
额定电压
400V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加