咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组装式加装货架
商品编号
990206
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990206 800
990206 1000
990206 1200
990206 2000
990206 2400
型材框架数量
存储搁板数目
安装尺寸 加装货架 宽度
搁板 宽度
搁板固定方式
搁板宽度净尺寸
搁板深度
最大板面承载能力
货架深度
货架结构
货架高度
1
2
975mm
946mm
横梁
900mm
400mm
900kg
400mm
加装货架
800mm
1
3
975mm
946mm
横梁
900mm
400mm
900kg
400mm
加装货架
1000mm
1
3
975mm
946mm
横梁
900mm
400mm
900kg
400mm
加装货架
1200mm
1
4
975mm
946mm
横梁
900mm
400mm
900kg
400mm
加装货架
2000mm
1
5
975mm
946mm
横梁
900mm
400mm
900kg
400mm
加装货架
2400mm
销售价 数量
 
1613.88
2178.19
2251.70
3023.69
3841.56

商品详情

商品名称:组装式加装货架
商品编号:990206 800
颜色

立式框架为煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。横梁组对全部为煤灰色 RAL 7016。
提示

  • 500 mm 深的货架在尺寸上与 GridLine 工具柜相兼容,可以任意与之组合使用。
  • 关于搁物架和货架的单个部件和附件信息,请在我们的 eShop 中参考编号 990271 − 990370。
  • 为了确保货架的稳定性,如果高度和深度之比超过 5:1,则要求防倾翻措施。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术说明

稳定的框柱结构,采用四方柱(50×25×1.25 毫米)带有间隔 40 毫米的槽口,用于安装横梁 / 隔板。框柱结构,配有塑料端帽。安装是通过插接实现的,无需任何工具。由于侧面稳定性好,因此无需加装起到稳定作用的对角撑条。镀锌钢板材质的隔板。
技术参数
高度调整单位尺寸
40mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
搁板厚度
38mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
120kg
属性
型材框架数量
1
存储搁板数目
2
安装尺寸 加装货架 宽度
975mm
搁板 宽度
946mm
搁板固定方式
横梁
搁板宽度净尺寸
900mm
搁板深度
400mm
最大板面承载能力
900kg
货架深度
400mm
货架结构
加装货架
货架高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加