咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加固背壁板 带有支柱
商品编号
928020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928020 481
928020 962
928020 1362
宽度
承重量
支柱高度
最大承重量
深度
重量
高度
1000mm
100kg
481mm
100kg
100mm
15kg
481mm
1000mm
200kg
962mm
200kg
100mm
18kg
962mm
1000mm
200kg
1362mm
200kg
100mm
20kg
1362mm
销售价 数量
 
4135.63
4834.12
5330.39

商品详情

商品名称:加固背壁板 带有支柱
商品编号:928020 962
提示

编号 928020 为加价选装部位,必须在订购新产品时一并订购。无法加装!
上层分隔(编号 928040)不可安装至强化背板。
适用于

工作站 mLevel 编号 920002、920004 和 eLevel 编号 920012、920014 规格尺寸 1500 和 2000。
技术说明

需要加价的部位,可以在工位的中间安装支柱。对于规格尺寸 1500 而言,可以在中间安装规格尺寸为 1000 的上层结构;而对于规格尺寸 2000 而言,则可以在中间安装规格尺寸为 1500 的上层结构
供货范围

交付时工作站的加固后壁板将安装到位,立柱(编号 928010)也将装配完毕。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
50mm
属性
宽度
1000mm
承重量
200kg
支柱高度
962mm
最大承重量
200kg
深度
100mm
重量
18kg
高度
962mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加