咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立柱
商品编号
928010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928010 200
928010 481
928010 962
928010 1362
孔壁板最大配置
宽度
承重量
最大承重量
深度
重量
高度
40mm
50kg
50kg
100mm
1.2kg
200mm
1 个,编号 928070 或编号 928071
40mm
50kg
50kg
100mm
3kg
481mm
2 个,编号 928070 或编号 928071
40mm
50kg
50kg
100mm
6kg
962mm
2 个,编号 928070 或编号 928071
40mm
50kg
50kg
100mm
8kg
1362mm
销售价 数量
 
1760.92
1760.92
1338.05
2279.14

商品详情

商品名称:立柱
商品编号:928010 962
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

  • 规格尺寸 200 仅适用于安装介质供给导轨,搁板和 Multifix。
  • 如果需要使用电气挡板,请订购电气模块编号 928460 规格 CUT/OUT。

技术说明

由坚固的钢板制成。平整的工作面,因为安装不需要使用连接角板。悬挂槽相互间隔 50 mm,位于正面,另外还有螺纹槽,位于正面和内侧,用来安装其他模块,例如穿孔板、货架板等。带侧面开口的支撑柱用于走线。成对供应。
提示
适合安装悬臂支架。
技术参数
高度调整单位尺寸
50mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
孔壁板最大配置
2 个,编号 928070 或编号 928071
宽度
40mm
承重量
50kg
最大承重量
50kg
深度
100mm
重量
6kg
高度
962mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加