咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET KUB Centron® 定心顶尖,HSS
商品编号
236655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236655 20
236655 26
236655 40
236655 46
236655 65
直径 d2
适用于钻头
5mm
20 − 25mm
6mm
26 − 39mm
8mm
40 − 45mm
10mm
46 − 64mm
12mm
65 − 81mm
销售价 数量
 
428.80
428.80
470.81
527.75
671.06

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:KOMET KUB Centron® 定心顶尖,HSS
商品编号:236655 65
适用于

Centron 编号 236650。
技术参数
类型
TiAlN
适合
不锈钢 / 铸件
属性
直径 d2
12mm
适用于钻头
65 − 81mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加