咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷门
商品编号
935680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
935680 2000
935680 2200
935680 2500
包括卷帘箱在内的高度
卷帘门材料
导轨深度
配套适用的框柱高度
2300mm
塑料
50mm
2000mm
2500mm
塑料
50mm
2200mm
2800mm
塑料
50mm
2500mm
销售价 数量
 
20126.78
21376.67
22222.17

商品详情

商品名称:卷门
商品编号:935680 2500
提示

可以提供中间高度的卷帘百叶门。根据需求提供报价。
技术说明

淡灰色塑料卷帘门,可以通过圆筒销子锁上锁。卷帘箱被置于货架上方,并且通过货架前方的侧向导卫实现引导。
颜色

卷门卷帘始终为亮灰色,卷帘箱为浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
包括卷帘箱在内的高度
2800mm
卷帘门材料
塑料
导轨深度
50mm
配套适用的框柱高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加