咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柜体 16G,带含右铰链的门,用于自行组装抽屉
商品编号
927420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927420 600/425
927420 700/525
927420 800/525
927420 900/525
宽度
宽度,单位:G
抽屉使用高度
有效宽度
深度
深度,单位:G
重量
门挡块
门高
高度
高度可以调节的搁板数量
400mm
12
75mm
350mm
650mm
20
20kg
425mm
600mm
400mm
12
75mm
350mm
650mm
20
20kg
525mm
700mm
400mm
12
150mm
350mm
650mm
20
27.1kg
525mm
800mm
1
400mm
12
250mm
350mm
650mm
20
29kg
525mm
900mm
1
销售价 数量
 
5293.62
5973.70
6139.13
6396.46

商品详情

商品名称:柜体 16G,带含右铰链的门,用于自行组装抽屉
商品编号:927420 800/525
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体,煤黑色 RAL 7016 门,粉末涂层处理。
技术说明

采用稳定钢结构的带门 16G 柜体,用于自行装配抽屉。可使用圆筒销子锁中央统一锁闭。
柜门,带右侧铰链。
提示

柜体与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总合等于柜体使用高度。
规格尺寸 600/425 和 700/525 仅适用于Ready-to-go工作台。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
180degrees
属性
宽度
400mm
宽度,单位:G
12
抽屉使用高度
150mm
有效宽度
350mm
深度
650mm
深度,单位:G
20
重量
27.1kg
门挡块
门高
525mm
高度
800mm
高度可以调节的搁板数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加