咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开放式柜体,带贯通底板
商品编号
927400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927400 600
927400 700
宽度
有效宽度
深度
重量
高度
400mm
350mm
650mm
17.9kg
600mm
400mm
350mm
650mm
19.7kg
700mm
销售价 数量
 
3345.27
3529.08

商品详情

商品名称:开放式柜体,带贯通底板
商品编号:927400 600
技术说明

开放式 16G 柜体采用稳定的钢结构,配有连续式搁板。
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体,粉末涂层。镀锌底板和搁板。
适用于

Ready-to-go 工作台
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
400mm
有效宽度
350mm
深度
650mm
重量
17.9kg
高度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加