咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成套 16G 柜体,配套折叠/高度调节装置和虎钳
商品编号
927320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927320 600
927320 700
927320 800
927320 900
宽度
抽屉个数
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效深度
有效高度
深度
重量
高度
400mm
12×20
280mm
600mm
570mm
650mm
43.5kg
600mm
400mm
12×20
280mm
600mm
670mm
650mm
46.6kg
700mm
400mm
1
12×20
280mm
600mm
570mm
650mm
58.8kg
800mm
400mm
1
12×20
280mm
600mm
670mm
650mm
61.9kg
900mm
销售价 数量
 
18215.19
18417.38
13449.09
21725.90

商品详情

商品名称:成套 16G 柜体,配套折叠/高度调节装置和虎钳
商品编号:927320 800
技术说明

柜体宽度 16G 采用稳定的钢结构。门可以通过圆筒销子锁上锁。抽屉无法上锁。
配有 GARANT 折叠和高度调节装置,编号 967565、规格尺寸 120 和虎钳,编号 967100、规格尺寸 120。
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体和抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 抽屉面板,粉末涂层处理抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
400mm
抽屉个数
1
抽屉有效面积(G)
12×20
有效宽度
280mm
有效深度
600mm
有效高度
570mm
深度
650mm
重量
58.8kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加