咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轮子 每套 2 件
商品编号
927202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927202 1
927202 2
每根的承重量
结构高度
轮子直径
重量
高度
200kg
180mm
125mm
1.8kg
150mm
200kg
180mm
125mm
2.2kg
150mm
销售价 数量
 
744.25
940.58
  • 商品详情

商品详情

商品名称:轮子 每套 2 件
商品编号:927202 2
提示

安装轮子时,需将工作台抬高 150 mm。
技术说明

轮子直径 125 mm,适用于不平坦的地面。线头保护装置可防止滚轮被固定住。通过高品质滚珠轴承(直径 125 mm)实现了理想的运行平稳性,带无标记的聚氨酯胎面,滚动阻力最小,驱动噪音低。
每个轮子的负载能力为 200 kg。4 个轮子的最大负载能力为 600 kg。
颜色

镀锌,不可配置。
技术说明
套装包括 2 个转向止动滚轮、车轮制动装置及转动环,含固定材料。
属性
每根的承重量
200kg
结构高度
180mm
轮子直径
125mm
重量
2.2kg
高度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加