咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
后壁板/搁板 一件式
商品编号
927140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927140 1000
927140 1500
927140 2000
均匀分布情况下的承重量
宽度
深度
重量
100kg
900mm
300mm
3.4kg
100kg
1400mm
300mm
5.1kg
100kg
1900mm
300mm
7.2kg
销售价 数量
 
444.95
570.86
720.12

商品详情

商品名称:后壁板/搁板 一件式
商品编号:927140 2000
供货范围

包括紧固件。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术说明

后壁及储物层板由钢板折叠而成。用于安装在 2 个底脚之间。安装后壁板来保护隐私和提供额外的稳定性。规定的平面分布承载能力与搁板的安装有关。
提示

如需将工作台的整个深度均用作货架,则必须安装两件式货架板。作为不带背板的货架板安装时,必须安装额外的连接角板,编号 927122。作为背板安装时,则不需要连接角板。
适用于

底脚件编号 927000。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
属性
均匀分布情况下的承重量
100kg
宽度
1900mm
深度
300mm
重量
7.2kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加