咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
框柱
商品编号
935025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
935025 2000
935025 2200
935025 2500
935025 3000
支柱架宽度
高度
53mm
2000mm
53mm
2200mm
53mm
2500mm
53mm
3000mm
销售价 数量
 
3207.48
3657.74
3878.31
4374.58

商品详情

商品名称:框柱
商品编号:935025 2500
提示

由于可能倾翻,因此,必须进行地面锚固!
技术说明

钢板制造,带角撑,焊接牢固。两侧垂直支柱架上带有孔眼,间距 25 mm:用于承装抽屉,推拉搁板或存储搁板。底板凸缘带螺纹嵌件,用于高度调节和固定底板。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
深度
680mm
属性
支柱架宽度
53mm
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加