咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢板蒙皮用于框柱
商品编号
935040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
935040 2000
935040 2200
935040 2500
935040 3000
配套适用的框柱高度
2000mm
2200mm
2500mm
3000mm
销售价 数量
 
2518.14
3152.35
3207.48
3409.67

商品详情

商品名称:钢板蒙皮用于框柱
商品编号:935040 2500
提示

如果要遮盖一根框柱的两面,就需要用到两块遮板。
技术说明

钢板材质,焊接的夹头,用来覆盖框柱:可以避免相邻的封闭货架区域发生相互之间的侧向压迫,推荐用于带有翼门,移门和卷帘门的货架设施。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
深度
580mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
配套适用的框柱高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加