咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转角工作台板 带深灰色塑料面层(Eluplan)
商品编号
926332
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
926332 750
926332 800
ABS 边条
塑料衬面颜色
工作台板材料
工作台板表面
工作台板衬面
衬面厚度
角/斜面
边条规格
配套适用的衔接板面深度
3 mm
深灰
ST 木芯,带 Eluplan 塑料饰面
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
2mm
45°
4 侧
750mm
3 mm
深灰
ST 木芯,带 Eluplan 塑料饰面
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
2mm
45°
4 侧
800mm
销售价 数量
 
7627.96
7627.96

商品详情

商品名称:转角工作台板 带深灰色塑料面层(Eluplan)
商品编号:926332 800
适用于

底脚编号 927000 – 927042。
技术说明
规格尺寸 1000×1000×50 mm 带有 45° 斜边,沿伸出方向过渡为 800 mm 的台面深度。
技术参数
平板厚度
50mm
属性
ABS 边条
3 mm
塑料衬面颜色
深灰
工作台板材料
ST 木芯,带 Eluplan 塑料饰面
工作台板表面
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
工作台板衬面
Eluplan(塑料),(油布饰面)
衬面厚度
2mm
角/斜面
45°
边条规格
4 侧
配套适用的衔接板面深度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加