咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转角工作台板 采用竹材质
商品编号
926302
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
926302 750
926302 800
工作台板材料
工作台板表面
角/斜面
配套适用的衔接板面深度
竹制薄片,交叉粘接
磨削,无残留上油
45°
750mm
竹制薄片,交叉粘接
磨削,无残留上油
45°
800mm
销售价 数量
 
6525.12
6525.12

商品详情

商品名称:转角工作台板 采用竹材质
商品编号:926302 800
适用于

底脚编号 927000 – 927042。
技术说明
规格尺寸 1000×1000×50 mm 带有 45° 斜边,沿伸出方向过渡为 800 mm 的台面深度。
技术参数
平板厚度
50mm
属性
工作台板材料
竹制薄片,交叉粘接
工作台板表面
磨削,无残留上油
角/斜面
45°
配套适用的衔接板面深度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加