咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作板 带 Eterlux 面层
商品编号
926285
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
926285 1000
926285 1500
926285 2000
ABS 边条
厚度
工作台板表面
工作台板衬面
桌面颜色
衬面厚度
边条规格
长度
3mm
50mm
饰面非常耐刮划且耐高温
Eterlux(密胺/酚醛树脂)
浅灰色
2.7mm
4 侧
1000mm
3mm
50mm
饰面非常耐刮划且耐高温
Eterlux(密胺/酚醛树脂)
浅灰色
2.7mm
4 侧
1500mm
3mm
50mm
饰面非常耐刮划且耐高温
Eterlux(密胺/酚醛树脂)
浅灰色
2.7mm
4 侧
2000mm
销售价 数量
 
5036.29
7333.86
9668.20

商品详情

商品名称:工作板 带 Eterlux 面层
商品编号:926285 2000
提示

根据需求可提供特殊规格尺寸。最大长度 3000 mm,最大宽度 1000 mm,可单独定购。
技术说明

台面深度 800mm,厚度 50 mm:面板底部的孔必须自行安设。
属性
ABS 边条
3mm
厚度
50mm
工作台板表面
饰面非常耐刮划且耐高温
工作台板衬面
Eterlux(密胺/酚醛树脂)
桌面颜色
浅灰色
衬面厚度
2.7mm
边条规格
4 侧
长度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加