咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作板 带深灰色塑料面层(Eluplan)
商品编号
926241
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
926241 1000
926241 1250
926241 1500
926241 2000
926241 2500
ABS 边条
厚度
工作台板材料
工作台板表面
工作台板衬面
桌面颜色
衬面厚度
重量
长度
3mm
50mm
ST 木芯,带 Eluplan 塑料饰面
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
深灰
2mm
19kg
1000mm
3mm
50mm
ST 木芯,带 Eluplan 塑料饰面
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
深灰
2mm
24.1kg
1250mm
3mm
50mm
ST 木芯,带 Eluplan 塑料饰面
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
深灰
2mm
28kg
1500mm
3mm
50mm
ST 木芯,带 Eluplan 塑料饰面
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
深灰
2mm
38kg
2000mm
3mm
50mm
ST 木芯,带 Eluplan 塑料饰面
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
深灰
2mm
2500mm
销售价 数量
 
2703.05
5146.57
3981.77
5259.66
10936.48

商品详情

商品名称:工作板 带深灰色塑料面层(Eluplan)
商品编号:926241 2500
提示

Eluplan 塑料饰面不具有色牢度,对于因日照或者光照所导致的褪色,不能以此为由提出投诉。
技术说明

台面深度 750 mm,厚度 50 mm:在台面底侧带有用于固定抽屉柜柜壳和底脚件(Vario 零件)的钻孔。
工作台面,适合用作装配、检测实验室工位。表面为一层抗静电、耐磨损且硬度适中的面层,厚度 2 mm。中间层为 ST 木芯。通过反向张力,确保台面板不会发生变形。端面为一层 3 mm 厚的浅灰色 ABS 包边。Eluplan 台面能够在很大程度上耐抗油脂、弱碱以及弱酸的侵蚀(但会对台面的外观造成影响)。
属性
ABS 边条
3mm
厚度
50mm
工作台板材料
ST 木芯,带 Eluplan 塑料饰面
工作台板表面
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
工作台板衬面
Eluplan(塑料),(油布饰面)
桌面颜色
深灰
衬面厚度
2mm
重量
长度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加