咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作板 榉木复合板材质,带钢板面层
商品编号
926121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
926121 1500
926121 2000
厚度
工作台板材料
工作台板衬面
衬面厚度
长度
50mm
榉木复合板
镀锌钢板
2mm
1500mm
50mm
榉木复合板
镀锌钢板
2mm
2000mm
销售价 数量
 
7058.16
9190.31

商品详情

商品名称:工作板 榉木复合板材质,带钢板面层
商品编号:926121 2000
提示

根据需求可提供特殊规格尺寸。最大长度 2500 mm,最大宽度 1080 mm,可单独定购。
技术说明

台面深度 750 mm,厚度 50 mm:在台面底侧带有用于固定抽屉柜柜壳和底脚件(Vario 零件)的钻孔。
属性
厚度
50mm
工作台板材料
榉木复合板
工作台板衬面
镀锌钢板
衬面厚度
2mm
长度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加