咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台面厚度 50 mm 采用榉木复合板
商品编号
926081
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
926081 1000
926081 1250
926081 1500
926081 2000
926081 2500
厚度
工作台板材料
工作台板衬面
重量
长度
50mm
榉木复合板
涂清漆
28.5kg
1000mm
50mm
榉木复合板
涂清漆
35.7kg
1250mm
50mm
榉木复合板
涂清漆
43kg
1500mm
50mm
榉木复合板
涂清漆
57kg
2000mm
50mm
榉木复合板
涂清漆
2500mm
销售价 数量
 
2169.61
3731.27
3181.58
6149.77
8105.86

商品详情

商品名称:工作台面厚度 50 mm 采用榉木复合板
商品编号:926081 2500
提示

根据需求可提供特殊规格尺寸。最大长度 2500 mm,最大宽度 1080 mm,可单独定购。
技术说明

台面深度 750 mm,厚度 50 mm:在台面底侧带有用于固定抽屉柜柜壳和底脚件(Vario 零件)的钻孔。
属性
厚度
50mm
工作台板材料
榉木复合板
工作台板衬面
涂清漆
重量
长度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加