咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台面厚度 50 mm 采用榉木胶合板
商品编号
926045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
926045 1500
926045 2000
厚度
工作台板材料
工作台板衬面
长度
50mm
榉木木材指接板
涂清漆
1500mm
50mm
榉木木材指接板
涂清漆
2000mm
销售价 数量
 
7480.91
9852.02

商品详情

商品名称:工作台面厚度 50 mm 采用榉木胶合板
商品编号:926045 2000
提示

根据需求可提供特殊规格尺寸。最大长度 3000 mm,最大宽度 1000 mm,可单独定购。
技术说明

台面深度 800mm,厚度 50 mm:面板底部的孔必须自行安设。
属性
厚度
50mm
工作台板材料
榉木木材指接板
工作台板衬面
涂清漆
长度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加