咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台,配有柜体 24G,电动调节高度, 深色 Eluplan 台面
商品编号
923297
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
923297 1000/DE
923297 1500/DE
923297 2000/DE
ComfortClose
IP 保护等级
供电
升降速度
台面厚度
台面深度
台面长度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
最大承重量
电子锁闭系统 – 可改装
系列
连接电压
重量
高度调节范围
IP 20
电源驱动
9mm/s
50mm
750mm
1000mm
2
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
300mm
225mm
400kg
vario
250V
74kg
850mm - 1050mm
IP 20
电源驱动
9mm/s
50mm
750mm
1500mm
2
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
300mm
225mm
400kg
vario
250V
90kg
850mm - 1050mm
IP 20
电源驱动
9mm/s
50mm
750mm
2000mm
2
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
300mm
225mm
400kg
vario
250V
104kg
850mm - 1050mm
销售价 数量
 
61262.60
63027.15
64791.68

商品详情

商品名称:Vario 工作台,配有柜体 24G,电动调节高度, 深色 Eluplan 台面
商品编号:923297 2000/DE
提示

以未组装状态交付。可自由选择手动开关的位置。在成排布设时,必须使用编号为 927220 的侧板。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。支脚架宽 50 mm,带横向支撑架。配有 1 对角撑板,用于加固。可无级电动调节高度。通过手动开关调节高度。连接电缆带德国 Schuko 插头。连接电源 250 V / 50 Hz,最大 340 W。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。抽屉柜 (宽度24G) 可通过圆筒销子锁统一上锁。
供货范围

2 个可电动调节高度的底脚,1 对角撑板,抽屉壳体,操作台面。
颜色

柜体、支脚架和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
可选附件

侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
圆筒销子锁
模块化插件
工位高度调整机构
850-1050mm
高度调整设计
电气
平板厚度
50mm
设计
钢管结构
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
属性
ComfortClose
IP 保护等级
IP 20
供电
电源驱动
升降速度
9mm/s
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
2000mm
抽屉个数
2
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜外部宽度
600mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜外部高度
300mm
抽屉柜柜体有效高度
225mm
最大承重量
400kg
电子锁闭系统 – 可改装
系列
vario
连接电压
250V
重量
104kg
高度调节范围
850mm - 1050mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加