咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RDHT 0501 MOFN 正前角
商品编号
212178
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212178 ALU
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
角半径
RDHT 0501 MOFN
HM
1.1mm
2.5mm
2.5mm
销售价 数量
 
126.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:RDHT 0501 MOFN 正前角
商品编号:212178
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 1.1 mm。
技术说明

所有可转位刀片既可使用 0° 负角刀体,也可使用 7° 正角刀体。
技术参数
类型
HU7710
每颗刀齿的进给 fz
0.15mm
修正系数 fz
2.5
属性
应用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加