咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台面厚度 50 mm 采用榉木胶合板
商品编号
926041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
926041 1000
926041 1500
926041 2000
926041 2500
厚度
工作台板材料
工作台板衬面
长度
50mm
榉木木材指接板
涂清漆
1000mm
50mm
榉木木材指接板
涂清漆
1500mm
50mm
榉木木材指接板
涂清漆
2000mm
50mm
榉木木材指接板
涂清漆
销售价 数量
 
2615.75
3850.81
5085.07
10476.96

商品详情

商品名称:工作台面厚度 50 mm 采用榉木胶合板
商品编号:926041 2500
提示

根据需求可提供特殊规格尺寸。最大长度 3000 mm,最大宽度 1000 mm,可单独定购。
技术说明

台面深度 750 mm,厚度 50 mm:在台面底侧带有用于固定抽屉柜柜壳和底脚件(Vario 零件)的钻孔。
属性
厚度
50mm
工作台板材料
榉木木材指接板
工作台板衬面
涂清漆
长度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加