咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角形工作台
商品编号
925804
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
925804 6
925804 7
ComfortClose
工作台板材料
工作台板表面
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
系列
重量
高度
榉木复合板
涂清漆
6
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
800mm
vario
600kg
850mm
榉木复合板
涂清漆
7
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
800mm
vario
640kg
850mm
销售价 数量
 
134141.74
143901.86
  • 商品详情

商品详情

商品名称:六角形工作台
商品编号:925804 6
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

六角形工作台采用稳定的钢结构。抽屉柜宽度 24G 可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。
型号 6 带有 6 个抽屉,型号 7 每个带有 7 个抽屉
工作台面 50 mm 厚,榉木复合板材质,防水边沿衬条。透明 UV 漆涂装。
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面和柜门 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
供货范围

6 个抽屉柜,6 个中间隔板,工作台面,固定材料。
技术参数
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
2000kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
工作台 高度
850mm
圆筒销子锁
模块化插件
平板厚度
50mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
ComfortClose
工作台板材料
榉木复合板
工作台板表面
涂清漆
抽屉个数
6
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜外部宽度
600mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜外部高度
800mm
系列
vario
重量
600kg
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加