咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀(RD..16) 0° 负角
商品编号
212170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212170 32/2
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
转位刀片夹紧螺栓套装
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
32mm
5mm
62.8mm
48mm
21.8degrees
12.5mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219955
219800(20IP;5.7 Nm)
RD.. 1604
销售价 数量
 
2885.33

商品详情

商品名称:仿形铣刀(RD..16) 0° 负角
商品编号:212170 32/2
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP
安装正角刀片时,不可使用压紧螺钉。
应用

带转位刀片螺栓套装编号 219800 − 用于夹紧转位刀片和防松垫圈。
注意

安装正角刀片时,不可使用压紧螺钉。
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高
  • 切刃磨损时可无级重新定位。

技术参数
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
刀具更换
PowerCard
柄类型
带螺纹
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
32mm
圆周插补铣削 ap
5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
62.8mm
圆周插补铣削直径 Dmin
48mm
坡道斜度 αmax
21.8degrees
坡道长度 L,针对 αmax
12.5mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
42mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
28.7mm
转位刀片夹紧螺栓套装
219955
转位刀片螺栓套件
219800(20IP;5.7 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 1604
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加