咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可移动工作台,左侧配门,右侧 5 个抽屉, 竹板台面
商品编号
924091
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
924091 1250
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
可降低
台面厚度
台面深度
台面长度
固定滚轮的轮径
导向滚轮的轮径
工作台板材料
底柜 宽度
底柜 深度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜柜体有效高度
推柄
无痕滑动衬面
柜门数量
系列
轮子材料
重量
防撞块
高度
单手
25mm
750mm
1250mm
125mm
125mm
竹材
1100mm
700mm
5
500mm
20
500mm
20
20×20
625mm
1
Ready-to-go
聚氨酯
145.6kg
950mm
销售价 数量
 
27644.44
  • 商品详情

商品详情

商品名称:可移动工作台,左侧配门,右侧 5 个抽屉, 竹板台面
商品编号:924091 1250
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面和柜门 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
技术说明

工作台采用稳固的钢结构,底梁由方管制成。抽屉柜 (宽度24G) 可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,配有单手抽屉单独解锁机构,承重量 75 kg。
分别配有 2 个带滚珠轴承的固定滚轮和 2 个导向轮,直径 125 mm,带不留痕迹的聚氨酯滚动衬面,具有最小滚动阻力,移动噪音低并保护纤维。导向轮带用于轮子和转动环的制动装置。
技术参数
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
工作台 高度
950mm
平板厚度
25mm
设计
钢管结构
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
门打开的角度
180degrees
属性
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
单手
可降低
台面厚度
25mm
台面深度
750mm
台面长度
1250mm
固定滚轮的轮径
125mm
导向滚轮的轮径
125mm
工作台板材料
竹材
底柜 宽度
1100mm
底柜 深度
700mm
抽屉个数
5
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜柜体有效高度
625mm
推柄
无痕滑动衬面
柜门数量
1
系列
Ready-to-go
轮子材料
聚氨酯
重量
145.6kg
防撞块
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加