咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀(RD..10) 0° 负角
商品编号
212125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212125 35/3
212125 35/5
212125 42/6
212125 52/5
212125 52/7
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
35mm
2.5mm
68.6mm
59.9mm
4.4degrees
32.6mm
16mm
40mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
5
35mm
2.5mm
68.6mm
59.9mm
4.4degrees
32.6mm
16mm
40mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
6
42mm
2.5mm
82.6mm
74mm
4degrees
35.6mm
16mm
40mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
5
52mm
2.5mm
102.5mm
93.9mm
2.5degrees
56.7mm
22mm
50mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
7
52mm
2.5mm
102.5mm
93.9mm
2.5degrees
56.7mm
22mm
50mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
销售价 数量
 
3971.37
4554.93
4960.17
4668.38
5867.90

商品详情

商品名称:仿形铣刀(RD..10) 0° 负角
商品编号:212125 52/5

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
RD..10 − ap max = 2.5 mm。
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。

  • 轴向与径向跳动精度高。

  • 切刃磨损时可无级重新定位转位刀片。


技术参数
刀具更换
PowerCard
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
柄类型
带有安装孔
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
52mm
圆周插补铣削 ap
2.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
102.5mm
圆周插补铣削直径 Dmin
93.9mm
坡道斜度 αmax
2.5degrees
坡道长度 L,针对 αmax
56.7mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
50mm
转位刀片螺栓套件
219804(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加