咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀(RD..16) 0° 负角
商品编号
212165
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212165 52/4
212165 66/5
212165 80/6
212165 100/7
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
转位刀片夹紧螺栓套装
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
4
52mm
5mm
102.7mm
87.8mm
9.5degrees
30mm
22mm
50mm
219955
219800(20IP;5.7 Nm)
RD.. 1604
5
66mm
5mm
130.6mm
115.8mm
6.3degrees
45.1mm
27mm
50mm
219955
219800(20IP;5.7 Nm)
RD.. 1604
6
80mm
5mm
158.6mm
143.8mm
4.7degrees
61.2mm
27mm
50mm
219955
219800(20IP;5.7 Nm)
RD.. 1604
7
100mm
5mm
198.6mm
183.8mm
3.4degrees
83mm
32mm
50mm
219955
219800(20IP;5.7 Nm)
RD.. 1604
销售价 数量
 
4003.79
4603.54
5543.71
5900.31

商品详情

商品名称:仿形铣刀(RD..16) 0° 负角
商品编号:212165 80/6
应用

带转位刀片螺栓套装编号 219800 − 用于夹紧转位刀片和防松垫圈。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP
ap max = 4.0 mm。
注意

安装正角刀片时,不可使用压紧螺钉。
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高
  • 切刃磨损时可无级重新定位。

技术参数
刀具更换
PowerCard
柄类型
带有安装孔
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
6
切刃直径 DC
80mm
圆周插补铣削 ap
5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
158.6mm
圆周插补铣削直径 Dmin
143.8mm
坡道斜度 αmax
4.7degrees
坡道长度 L,针对 αmax
61.2mm
安装孔直径
27mm
总长度 L
50mm
转位刀片夹紧螺栓套装
219955
转位刀片螺栓套件
219800(20IP;5.7 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 1604
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加