咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀(RD..10) 0° 负角
商品编号
212105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212105 20
212105 20L
212105 25
212105 25L
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
20mm
2.5mm
38.6mm
30mm
20.3degrees
6.7mm
115mm
60mm
20mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
2
20mm
2.5mm
38.6mm
30mm
20.3degrees
6.7mm
155mm
100mm
20mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
3
25mm
2.5mm
48.6mm
39.9mm
11.1degrees
12.7mm
107mm
35mm
20mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
2
25mm
2.5mm
48.6mm
39.9mm
11.1degrees
12.7mm
180mm
70mm
25mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
销售价 数量
 
2852.91
2925.85
3938.96
4010.85

商品详情

商品名称:仿形铣刀(RD..10) 0° 负角
商品编号:212105 25L
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
RD..10 − ap max = 2.5 mm。
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高。
  • 切刃磨损时可无级重新定位。

技术参数
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
柄类型
Weldon 刀柄
刀具更换
PowerCard
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
25mm
圆周插补铣削 ap
2.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
48.6mm
圆周插补铣削直径 Dmin
39.9mm
坡道斜度 αmax
11.1degrees
坡道长度 L,针对 αmax
12.7mm
总长度 L
180mm
悬伸长度 L1
70mm
柄直径 DS h6
25mm
转位刀片螺栓套件
219804(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加