咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆孔座圈
商品编号
974100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
974100 1L
974100 1M
974100 1R
974100 2LR
直径
高度
80mm
25mm
80mm
25mm
80mm
25mm
80mm
25mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:电缆孔座圈
商品编号:974100 2LR
提示

编号 974100 属于选配的加价部位,只能在订购新产品的时候一并订购。无法加装。
适用于

办公桌,编号 974022、974023、974040、974041、974050、974051。
技术说明

圆形挡片用于电缆孔座圈。
属性
直径
80mm
高度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加