咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀
商品编号
215840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215840 20/2
215840 25/2
L2
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
9mm
20mm
90mm
35mm
17mm
2
20mm
219814(8IP;1.2 Nm)
3
AP.. 1003
9mm
25mm
110mm
50mm
19mm
2
25mm
219814(8IP;1.2 Nm)
3
AP.. 1003
销售价 数量
 
4749.44
5397.83

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀
商品编号:215840 20/2
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
  • 较长时间使用后请更换转位刀片的夹紧螺栓。只有经过充分润滑(例如通过铜润滑膏)才能使用。

应用

所有材料均可适用。
  • 方肩铣削和切槽、仿型、循环铣削、循环钻铣、圆周铣削。

用于铣孔和铣槽。
技术参数
柄类型
Weldon 刀柄
铣削应用
圆形铣刀
刀具更换
PowerCard
主偏角 κ
90degrees
切削加工策略
MTC
内冷式
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
L2
9mm
切刃直径 DC
20mm
总长度 L
90mm
悬伸长度 L1
35mm
最大切割深度 ap max
17mm
有效切刃数量 Zeff
2
柄直径 DS h6
20mm
转位刀片螺栓套件
219814(8IP;1.2 Nm)
转位式刀片数量
3
配套适用的转位刀片
AP.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加