咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用计划系统
商品编号
974600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974600 720
974600 1120
宽度
深度
重量
高度
1490mm
105mm
35kg
720mm
1490mm
105mm
45kg
1120mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:车间用计划系统
商品编号:974600 720

技术说明

稳定的计划表系统,带 55 mm 的煤黑色镜框,和开放式轨道,用于固定任务袋,编号 974602,A4 规格高度。标题行包含分隔线,标有文字“Name”(名称),从 7 – 17 点的时间分配,和“Endkontrolle”(终检),从而让您对当前流程一目了然。其他标题行语言如英语、西班牙语、法语、意大利语和荷兰语请另询。可装在侧面的姓名标牌令该计划系统更加一目了然,并能进行最优的分配。

技术说明
6 根轨道。
属性
宽度
1490mm
深度
105mm
重量
35kg
高度
720mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加