咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀(RD..12) 0° 负角
商品编号
212155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212155 24/2
212155 32/3
212155 35/3
212155 35/4
212155 42/4
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
转位刀片夹紧螺栓套装
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
24mm
4mm
47.3mm
35.9mm
25degrees
8.6mm
M12
35mm
12.5mm
20.7mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
3
32mm
4mm
63.2mm
51.9mm
9.8degrees
23.2mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
3
35mm
4mm
69.2mm
57.9mm
8.1degrees
28.2mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
4
35mm
4mm
69.2mm
57.9mm
8.1degrees
28.2mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
4
42mm
4mm
83.2mm
71.8mm
5.7degrees
40mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
销售价 数量
 
2925.85
3501.30
3663.39
3922.74
3679.16

商品详情

商品名称:仿形铣刀(RD..12) 0° 负角
商品编号:212155 42/4

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
ap max = 4.0 mm。
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。

  • 轴向与径向跳动精度高

  • 切刃磨损时可无级重新定位。


注意

安装正角刀片时,不可使用压紧螺钉。

技术参数
刀具更换
PowerCard
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
柄类型
带螺纹
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
42mm
圆周插补铣削 ap
4mm
圆周插补铣削直径 Dmax
83.2mm
圆周插补铣削直径 Dmin
71.8mm
坡道斜度 αmax
5.7degrees
坡道长度 L,针对 αmax
40mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
42mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
28.7mm
转位刀片夹紧螺栓套装
219807(15IP;3.8 Nm)
转位刀片螺栓套件
219805(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 12T3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加