咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性透明套 A4 10 件套
商品编号
974615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
974615 BLACK
974615 GREEN
974615 ORANGE
厚度
宽度
颜色
高度
0.32mm
230mm
黑色
316mm
0.32mm
230mm
绿色
316mm
0.32mm
230mm
橙色
316mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:磁性透明套 A4 10 件套
商品编号:974615 BLACK

应用

可作为直版和横版使用。适合装应急计划或警告提示,设备说明等。
技术说明

耐用的透明套,采用不含塑化剂的亚光硬质薄膜制成,带有彩色边缘。可持久存放,不沾色。
通过环绕式磁条可以快速交换文档。
提示

各种颜色的 10 件套可参见在线商城 www.hoffmann-group.com

技术参数
最大适用的图纸格式
DIN A4
属性
厚度
0.32mm
宽度
230mm
颜色
黑色
高度
316mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加