咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
任务袋 5 件套
商品编号
974602
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
颜色
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974602 BLUE
974602 GREEN
974602 GREY
宽度
颜色
高度
224mm
蓝色
313mm
224mm
绿色
313mm
224mm
灰色
313mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刀套型号:
数量:

商品详情

商品名称:任务袋 5 件套
商品编号:974602

技术说明

稳定的结构,塑料制成,硬纸板增强。带透明拉链口袋,背面有钥匙袋。带 2 个孔,并安装了挂绳。这些孔同样适用于装钥匙圈。最适合应用于车间计划系统。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加