咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手柄元件 2 个抽屉
商品编号
974741
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974741 A4/1
974741 A4/2
974741 A5/2
宽度
深度
重量
高度
307mm
15mm
0.7kg
200mm
235mm
15mm
0.7kg
290mm
160mm
15mm
0.6kg
200mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:手柄元件 2 个抽屉
商品编号:974741 A5/2

技术说明

稳定的金属抽屉。基本单元包括:1 对墙壁吊钩,6 个元件,1 个封闭板。可通过简单地插在一起任意向下扩展。也可通过附加基本单元向侧面扩展。
2 个元件用作附加备用抽屉。无挂墙架和盖板。
颜色

灰铝色,粉末涂层。

技术说明
纵向规格 A5。
描述
纵向规格 A5。
属性
宽度
160mm
深度
15mm
重量
0.6kg
高度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加