咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀
商品编号
215800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215800 10/1
215800 12/1
215800 14/1
215800 16/2
215800 18/2
215800 20/2
215800 20/2L
215800 20/3
215800 25/2L
215800 25/3
215800 25/4
215800 32/3L
215800 32/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
1
10mm
80mm
28mm
16mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
1
12mm
80mm
28mm
16mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
1
14mm
85mm
37mm
16mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
2
16mm
85mm
37mm
16mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
2
18mm
90mm
40mm
20mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
2
20mm
90mm
40mm
20mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
2
20mm
150mm
50mm
20mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
3
20mm
90mm
40mm
20mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
2
25mm
170mm
55mm
25mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
3
25mm
105mm
49mm
25mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
4
25mm
105mm
49mm
25mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
3
32mm
195mm
55mm
25mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
5
32mm
110mm
54mm
25mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
销售价 数量
 
1898.99
1898.99
1898.99
3306.77
2950.82
3630.96
4165.88
4360.40
4571.13
4209.03
5430.24
6338.00
6059.91

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀
商品编号:215800 10/1
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
  • 较长时间使用后请更换转位刀片的夹紧螺栓。只有经过充分润滑(例如通过铜润滑膏)才能使用。

应用

所有材料均可适用。
  • 方肩铣削和切槽、仿型、循环铣削、循环钻铣、圆周铣削。

技术参数
铣削应用
方肩铣削 圆形铣削 斜面 -
内冷式
刀具更换
PowerCard
主偏角 κ
90degrees
切削加工策略
MTC
柄类型
Weldon 刀柄
属性
切刃数 Z
1
切刃直径 DC
10mm
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1
28mm
柄直径 DS h6
16mm
转位刀片螺栓套件
219814(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
AP.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加