咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀(RD..07) 0° 负角
商品编号
212100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212100 15
212100 16
212100 20
212100 25
212100 32
212100 35
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
15mm
1.5mm
28.9mm
22.9mm
20degrees
4.1mm
M8
23mm
8.5mm
12.7mm
219803(8IP;1.2 Nm)
RD.. 0702
3
16mm
1.5mm
30.7mm
25.2mm
4degrees
21.2mm
M8
23mm
8.5mm
12.7mm
219803(8IP;1.2 Nm)
RD.. 0702
4
20mm
1.5mm
38.7mm
33mm
4.9degrees
17.7mm
M10
30mm
10.5mm
17.7mm
219803(8IP;1.2 Nm)
RD.. 0702
5
25mm
1.5mm
48.7mm
43mm
5.2degrees
16.6mm
M12
35mm
12.5mm
20.7mm
219803(8IP;1.2 Nm)
RD.. 0702
5
32mm
1.5mm
62.6mm
56.9mm
3.4degrees
25.2mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219803(8IP;1.2 Nm)
RD.. 0702
6
35mm
1.5mm
68.6mm
62.9mm
3.6degrees
23.7mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219803(8IP;1.2 Nm)
RD.. 0702
销售价 数量
 
2933.95
3663.39
3217.63
4133.47
4133.47
5851.71

商品详情

商品名称:仿形铣刀(RD..07) 0° 负角
商品编号:212100 35

提示

RD..07 − ap max = 1.5 mm。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。

  • 轴向与径向跳动精度高。

  • 切刃磨损时可无级重新定位。


技术参数
柄类型
带螺纹
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
6
切刃直径 DC
35mm
圆周插补铣削 ap
1.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
68.6mm
圆周插补铣削直径 Dmin
62.9mm
坡道斜度 αmax
3.6degrees
坡道长度 L,针对 αmax
23.7mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
42mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
28.7mm
转位刀片螺栓套件
219803(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 0702
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加