咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台,左侧开放,右侧 4 个抽屉, 榉木复合板
商品编号
921404
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
921404 1500/DE
ComfortClose
IP 保护等级
供电
升降速度
台面厚度
台面深度
台面长度
底柜 宽度
底柜 深度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜柜体有效高度
最大提升力
电子锁闭系统 – 可改装
系列
连接电压
重量
高度可无级调整
高度调整原理
高度调节范围
IP 20
电源驱动
9mm/s
50mm
750mm
1500mm
1300mm
700mm
4
500mm
20
500mm
20
20×20
525mm
6000N
Ready-to-go
250V
151.4kg
电气
850mm - 1050mm
销售价 数量
 
65857.76
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工作台,左侧开放,右侧 4 个抽屉, 榉木复合板
商品编号:921404 1500/DE
技术说明

工作台采用稳固的钢结构,底梁由方管制成。抽屉可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 可抽出式抽屉,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。
可通过手动开关电动无级调节高度。连接电缆带德国 Schuko 插头。连接功率 250 V / 50 Hz 最大 340 W,连接电缆长度为 1.5 m。
内凹式的空间保证符合人机工程学的就座。
抽屉柜体始终为 RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。抽屉前部颜色可变。四周没有干扰边缘,便于通过隔断材料(盒子、硬质泡沫刻模、槽口分隔条)实现最佳清洁和面积利用。抽屉定位件间隔 25 mm。
锁具系统的圆筒销子锁配有 5 个销子固定件,采用模块化的插销设计。兼容电子锁具系统。
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉前部和柜门 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
提示

在成排布设时,必须使用编号为 927220 的侧板。
功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
高度调整设计
电气
工位高度调整机构
850-1050mm
设计
钢管结构
平板厚度
50mm
圆筒销子锁
模块化插件
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
ComfortClose
IP 保护等级
IP 20
供电
电源驱动
升降速度
9mm/s
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1500mm
底柜 宽度
1300mm
底柜 深度
700mm
抽屉个数
4
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜柜体有效高度
525mm
最大提升力
6000N
电子锁闭系统 – 可改装
系列
Ready-to-go
连接电压
250V
重量
151.4kg
高度可无级调整
高度调整原理
电气
高度调节范围
850mm - 1050mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加